Prodotti /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE4302
Cod. Produttore
4302
Cod. EAN
8002219717108

Informazioni di prodotto

Tecnologia LED, ad elevata resistenza: prestazioni al top, ingombri ridotti, più funzioni

Documentazione tecnica

Lampada LED UP con potenza regolabile da 24 a 36 watt, progettata per offrire un'illuminazione efficiente e duratura. Dotata di grado di protezione IP65, garantisce resistenza a polvere e acqua, rendendola ideale per installazioni in ambienti esterni o soggetti a condizioni atmosferiche avverse. La tecnologia LED assicura un basso consumo energetico e una lunga durata, mentre il design compatto facilita l'installazione in diversi contesti. Questa lampada è perfetta per applicazioni industriali, commerciali o residenziali che richiedono un'illuminazione robusta e affidabile.

potenza della lampada

36W

Grado di protezione

IP65

tipo di montaggio

EV013927

tipo di marcatura

solo su un lato

tipo di circuito

funzione di attesa

alimentazione

remoto (batteria singola)

condizione dell’accumulatore

NiMh

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

numero di teste lampada

1

materiale della scatola

plastica

colore della scatola

bianco

materiale della copertura

senza copertura

tipo di tensione

AC

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

grado di protezione (IP)

IP65

resistenza agli urti

IK07

classe di protezione

II

fattore di potenza

0.05

larghezza

213 mm

altezza/profondità

20 mm

lunghezza

83 mm

Produttore

Lampada d'emergenza Beghelli UpLed 24-36W SE 1/2/3H