Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW13663
Cod. Produttore
GW13663
Cod. EAN
8034035073854

Informazioni di prodotto

Lampada autonoma di emergenza 2M 230V, essenziale per garantire sicurezza e visibilità in caso di blackout.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e pratico
  • Montaggio rapido che riduce i tempi di lavoro
  • Materiali di alta qualità per un’installazione duratura e affidabile

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione affidabile in situazioni di emergenza
  • Risparmio energetico grazie al funzionamento autonomo
  • Design moderno e integrabile in ogni ambiente

Certificazioni e Dichiarazioni

La lampada autonoma emergenza 2M 230V è un dispositivo essenziale per garantire la sicurezza in caso di blackout. Progettata per un'illuminazione affidabile, questa lampada è realizzata con materiali di alta qualità, assicurando durata e prestazioni ottimali. La sua funzionalità la rende ideale per ambienti domestici e professionali, offrendo tranquillità e visibilità in situazioni critiche. Con un design pratico e moderno, si integra facilmente in qualsiasi spazio. Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Natural Beige satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in natural beige satinato, caldo e accogliente, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

tipo di montaggio

Incasso

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

33 mm

funzione

Illuminazione uscita di sicurezza

tipo di collegamento

Altro

colore del corpo

Beige

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

larghezza di montaggio

50 mm

numero di poli

2

altezza/profondità

50 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

numero di teste lampada

1

materiale della copertura

Plastica trasparente

Tecnologia batteria

NiMh

grado di protezione (IP)

IP41

Con lampada inclusa

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Tipo di cablaggio

Terminale

Diffusore luce

Lente refrattore

Adatto per commutazione in standby

tensione nominale

230 ... 230 V

Durata funzionamento nominale

1 ... 1 h

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

Lampada autonoma emergenza 2M 230V per sicurezza domestica e professionale