Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW15663
Cod. Produttore
GW15663
Cod. EAN
8034035076558

Informazioni di prodotto

Lampada autonoma di emergenza che garantisce sicurezza e affidabilità in ogni situazione critica.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al sistema modulare
  • Montaggio e sgancio rapido senza rimuovere il supporto
  • Risparmio di tempo durante l'installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione efficiente e continua in emergenza
  • Consumo energetico ottimizzato
  • Design elegante in bianco satinato adatto a ogni ambiente

Certificazioni e Dichiarazioni

Scopri la lampada autonoma di emergenza GWGW15663, un'ottima soluzione per garantire sicurezza e visibilità in situazioni critiche. Con una potenza di 2M e un'alimentazione a 230V, questa lampada è progettata per offrire un'illuminazione affidabile quando ne hai più bisogno. Realizzata con materiali di alta qualità, è perfetta per l'uso domestico o professionale. La lampada combina funzionalità e design, assicurando un'illuminazione efficace e duratura. Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Bianco satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in bianco satinato, distintivo ed elegante, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

tipo di montaggio

Incasso

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

33 mm

funzione

Illuminazione uscita di sicurezza

tipo di collegamento

Altro

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

larghezza di montaggio

50 mm

numero di poli

2

altezza/profondità

50 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

numero di teste lampada

1

materiale della copertura

Plastica trasparente

Tecnologia batteria

NiMh

grado di protezione (IP)

IP41

Con lampada inclusa

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Tipo di cablaggio

Terminale

Diffusore luce

Lente refrattore

Numero RAL alloggiamento

9003

Adatto per commutazione in standby

tensione nominale

230 ... 230 V

Durata funzionamento nominale

1 ... 1 h

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

Lampada autonoma emergenza 2M 230V illuminazione sicurezza ambienti domestici e professionali