Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW12661
Cod. Produttore
GW12661
Cod. EAN
8011564269941

Informazioni di prodotto

Dispositivo modulare Chorus nero satinato, ideale per installazioni civili con design elegante e funzionale.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Aggancio frontale semplice per montaggio e sgancio rapido senza rimuovere il supporto
  • Moduli da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi
  • Gamma completa per ogni esigenza installativa

Vantaggi per il cliente finale:

  • Design raffinato in nero satinato
  • Funzioni avanzate con tasti assiali EVO o SMART
  • Ottimizzazione dello spazio e massima estetica

Certificazioni e Dichiarazioni

Chorus - serie civile Dispositivi modulari Nero - I dispositivi modulari Chorus offrono la possibilità  di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: nero satinato, elegante e di classe. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie Chorus si compone di tasti da 1, 2 e 3 moduli per ottimizzare gli spazi secondo le necessità. Aggancio frontale: l'aggancio frontale rende molto più semplici e rapide le operazioni di montaggio e di sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto. Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Nero satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in nero satinato, elegante e raffinato, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

tipo di montaggio

Incasso

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

44 mm

funzione

Illuminazione uscita di sicurezza

tipo di collegamento

Altro

colore del corpo

Nero

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

larghezza di montaggio

50 mm

numero di poli

2

altezza/profondità

50 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

numero di teste lampada

1

materiale della copertura

Plastica trasparente

Tecnologia batteria

NiMh

grado di protezione (IP)

IP41

Con lampada inclusa

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Tipo di cablaggio

Terminale

Diffusore luce

Lente refrattore

Adatto per commutazione in standby

Adatto per circuito continuo

tensione nominale

230 ... 230 V

Durata funzionamento nominale

2 ... 2 h

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

Lampada antinfortunistica esterna 230V AC 50/60Hz durata 2h uso industriale