Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW15662
Cod. Produttore
GW15662
Cod. EAN
8034035076541

Informazioni di prodotto

Lampada anti black-out da 1 metro, ideale per garantire illuminazione continua e sicurezza.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare e sistema di aggancio frontale
  • Risparmio di tempo con montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione continua in caso di interruzioni di corrente
  • Design elegante e materiali di alta qualità per un prodotto affidabile

Certificazioni e Dichiarazioni

Scopri la lampada anti black-out GWGW15662, un'innovativa soluzione per garantire illuminazione continua anche in caso di interruzioni di corrente. Con una lunghezza di 1 metro, questa lampada è progettata per offrire una luce brillante e affidabile, rendendola ideale per ogni ambiente. Realizzata con materiali di alta qualità, presenta un design elegante e funzionale. La lampada anti black-out è perfetta per chi cerca sicurezza e praticità in un unico prodotto. Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Bianco satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in bianco satinato, distintivo ed elegante, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

tipo di montaggio

Incasso

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

22 mm

funzione

Illuminazione uscita di sicurezza

tipo di collegamento

Altro

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

larghezza di montaggio

25 mm

numero di poli

2

altezza/profondità

50 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

numero di teste lampada

1

materiale della copertura

Plastica trasparente

Tecnologia batteria

NiMh

grado di protezione (IP)

IP41

Con lampada inclusa

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Tipo di cablaggio

Terminale

Diffusore luce

Lente refrattore

Numero RAL alloggiamento

9003

Adatto per commutazione in standby

tensione nominale

230 ... 230 V

Durata funzionamento nominale

1 ... 1 h

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

Lampada anti black-out 1 metro luce continua alta qualità ambienti interni ed esterni