Prodotti /

Arteleta | Vendita catalogo LED e luminarie online
Cod. Rexel
AR672.966
Cod. Produttore
672.966
Cod. EAN
8013202930343

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 24V
  • Potenza: 20W
  • Tipo lampada: Alogena
  • Attacco: Bispina
  • Serie: AR672.966
  • Conforme a norme CE
  • Applicazione: Illuminazione
  • Materiale: Elettrico tradizionale
LAMPADA ALOGENA BISPINA 24V 20WDa sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane. Descrizione del produttore: LAMPADA ALOGENA BISPINA 24V 20WDa sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane.