Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGV2SN27
Cod. Produttore
GV2SN27
Cod. EAN
3389110487206

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 220V AC
  • Lente: bianca tonda e piatta
  • Collegamento: a vite
  • Segnalatore: luminoso integrato
  • Design: elegante e pratico
  • Uso: illuminazione versatile
  • Serie: Local TeSys GV2
  • Colore: incolore

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: La lampada TEGV2SN27 è una soluzione versatile per l'illuminazione elettrica con tensione di alimentazione AC a 220V. Caratterizzata da una lente bianca tonda e piatta, questa lampada include un collegamento elettrico a vite per un'installazione semplice e sicura. Con un segnalatore luminoso, offre un'illuminazione efficace e funzionale. Il design elegante e pratico la rende ideale per vari ambienti, combinando efficienza e stile in un unico prodotto.

diametro del foro

17 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

colore della lente

Bianco

numero di segnalatori luminosi

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP55

Con lampada inclusa

forma della lente

Tondo

esecuzione del portalampada

Altro

esecuzione della lente

Piatto

Tensione d'esercizio nominale Ue

220 ... 240 V

Serie

Local TeSys GV2 motor circuit breakers