Prodotti /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1LE001
Cod. Produttore
1LE001
Cod. EAN
8019108360017

Informazioni di prodotto

LAMP. SP EM 1MOD 20 LUMEN 2H

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Lampada emergenza, segnapasso e notturna da 1 modulo civile SENZA FRONTALINI A CORREDO)

tipo di montaggio

Incasso

larghezza

21,5 mm

lunghezza

40 mm

altezza/profondità

57 mm

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo funzionamento

Sempre alimentato / solo emergenza

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

dispositivo di monitoraggio

Modulo di monitoraggio (sistema ad alimentazione centrale)

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

tensione nominale

230 ... 230 V