›

LAMP. LED 04W 24/265V AC/DC - MAGNE

DKC
Cod. Rexel S3RALL04WMS
Cod. Produttore RALL04WMS
Cod. EAN 8033603334144

Informazioni principali

  • Potenza: 04W
  • Tensione: 24/265V AC/DC
  • Accensione: sensore prossimità
  • Fissaggio: magnetico
  • Certificazione: UL
  • Cavo: RACCL04W venduto a parte
  • Serie: S3RALL04WMS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada a fissaggio magnetico. Certificato UL. Accensione con sensore di prossimità. Cavo di alimentazione RACCL04W venduto a parte.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Magnetico

potenza della lampada

4 W

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

lunghezza

350 mm

materiale

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore/presa mobile

grado di protezione (IP)

Altro

Grado di protezione (NEMA)

Altro

tensione nominale

24 ... 265 V

LAMP. LED 04W 24/265V AC/DC - MAGNE