Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI06272887
Cod. Produttore
06272887
Cod. EAN
8021944109071

Informazioni di prodotto

Questo apparecchio LED a sospensione garantisce efficienza e facilità d’installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Connessione rapida IP66 senza aprire il corpo illuminante
  • Ganci in acciaio zincato per montaggio sicuro e veloce
  • Viteria esterna in acciaio inox resistente

Vantaggi per il cliente finale:

  • Ottica a lenti ad altissima trasmittanza per massima efficienza luminosa
  • Dimmerazione DALI per risparmio energetico personalizzato
  • Materiali resistenti a UV, calore e agenti atmosferici
Apparecchio LED a sospensione per l\'illuminazione industriale, per interni ed esterni, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale / Diffusore con gruppo ottico integrato in tecnopolimero trasparente stabilizzato agli UV ed al calore / Gruppo ottico costituito da lenti, specificatamente studiate per massimizzare l\'efficienza ed ottimizzare la distribuzione luminosa, realizzate in specifico policarbonato ottico per applicazioni LED ad altissima trasmittanza della luce, stabilizzato ai raggi UV ed al calore / Ottica simmetrica con UGR<22 / Guarnizione in silicone antinvecchiamento realizzate in corpo unico (prive di giunzioni) con alto potere di compensazione ed elevata capacità di ritorno elastico / Copertura vano cablaggio in tecnopolimero / Connessione elettrica tramite connettore rapido presa-spina esterno IP66 che consente la connessione alla rete senza aprire il corpo illuminante, realizzato in PA66 con contatti in ottone argentato, per cavi Ø 9 - Ø 12 mm / Dimmerazione (DALI) / Sorgente luminosa costituita dalla combinazione di più moduli LED / Ganci di sospensione in acciaio zincato / Viteria esterna in acciaio inox / Per impieghi in ambienti con la presenza di olii, minerali o naturali, oppure con la presenza di atmosfere non compatibili con il policarbonato, è obbligatorio l\'uso del vetro di protezione, disponibile come accessorio

resistente agli impatti

temperatura del colore

4000 K

larghezza

418 mm

flusso luminoso effettivo

25468 lm

protezione antincendio “D”

adatto per potenza lampada

205

lunghezza

460 mm

apparecchio di servizio incluso

tensione nominale

220 V

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

1

altezza/profondità

160 mm

prestazioni del sistema

205

ripartizione della luce

simmetrico

apparecchio di servizio

EV014417

corpo luminoso

LED non sostituibile

materiale del riflettore

senza riflettore

tipo di tensione

AC/DC

classe di protezione

I

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

materiale della scatola

alluminio

grado di protezione (IP)

IP66

tipo di montaggio

pendolo

resistenza agli urti

IK07

colore della luce

bianco

colore della scatola

bianco

Produttore

LAMA+ S/W 205 840 WH1 DALI