Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI06271887
Cod. Produttore
06271887
Cod. EAN
8021944108876

Informazioni di prodotto

Apparecchio LED a sospensione progettato per un'installazione rapida e sicura.

Vantaggi per l'installatore:

  • Connessione elettrica con connettore rapido IP66 senza aprire il corpo illuminante
  • Corpo in alluminio pressofuso e viteria in acciaio inox per maggiore durata
  • Ganci di sospensione in acciaio zincato per un montaggio stabile e veloce

Vantaggi per il cliente finale:

  • Ottica simmetrica con lenti in policarbonato ad alta trasmittanza per efficienza luminosa ottimale
  • Risparmio energetico grazie alla sorgente LED modulare
  • Materiali resistenti agli agenti atmosferici e ai raggi UV per lunga durata
Apparecchio LED a sospensione per l\'illuminazione industriale, per interni ed esterni, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale / Diffusore con gruppo ottico integrato in tecnopolimero trasparente stabilizzato agli UV ed al calore / Gruppo ottico costituito da lenti, specificatamente studiate per massimizzare l\'efficienza ed ottimizzare la distribuzione luminosa, realizzate in specifico policarbonato ottico per applicazioni LED ad altissima trasmittanza della luce, stabilizzato ai raggi UV ed al calore / Ottica simmetrica / Guarnizione in silicone antinvecchiamento realizzate in corpo unico (prive di giunzioni) con alto potere di compensazione ed elevata capacità di ritorno elastico / Copertura vano cablaggio in tecnopolimero / Connessione elettrica tramite connettore rapido presa-spina esterno IP66 che consente la connessione alla rete senza aprire il corpo illuminante, realizzato in PA66 con contatti in ottone argentato, per cavi Ø 9 - Ø 12 mm / Sorgente luminosa costituita dalla combinazione di più moduli LED / Ganci di sospensione in acciaio zincato / Viteria esterna in acciaio inox / Per impieghi in ambienti con la presenza di olii, minerali o naturali, oppure con la presenza di atmosfere non compatibili con il policarbonato, è obbligatorio l\'uso del vetro di protezione, disponibile come accessorio

adatto per numero di corpi luminosi

1

con corpo luminoso

tensione nominale

220 V

apparecchio di servizio incluso

altezza/profondità

160 mm

lunghezza

460 mm

larghezza

418 mm

flusso luminoso effettivo

28342 lm

temperatura del colore

4000 K

adatto per potenza lampada

205

protezione antincendio “D”

prestazioni del sistema

205

resistente agli impatti

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

materiale del riflettore

senza riflettore

grado di protezione (IP)

IP66

tipo di tensione

AC/DC

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

ripartizione della luce

simmetrico

resistenza agli urti

IK07

corpo luminoso

LED non sostituibile

materiale della scatola

alluminio

colore della luce

bianco

colore della scatola

bianco

classe di protezione

I

tipo di montaggio

pendolo