Prodotti /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDSE75P-DR10
Cod. Produttore
SE75P-DR10
Cod. EAN
0074983407941

Informazioni di prodotto

La guaina trecciata estensibile offre una p
Braided Expandable Sleeving – Polyethylene Terephthalate (PET); Application: Lightweight durable protection; Color: White; Inside Diameter (mm): 19.1; Length (mm): 152400.0; Length Per Reel (ft.): 500; Length Per Reel (m): 152.4; Material: Polyethylene Terephthalate; Nominal Diameter Range (In.): 0.50 – 1.25; Nominal Diameter Range (mm): 12.7 – 31.8; Nominal I.D. (In.): 0.75; Nominal I.D. (mm): 19.1; Overall Length (m): 152.4 Meter; Overall Width (mm): 19.1; Product Type: Braided Sleeving; Type: Expandable; Package Quantity: 1

Produttore

LA GUAINA TRECCIATA ESTENSIBILE OFF