Prodotti /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDSE75P-CR0
Cod. Produttore
SE75P-CR0
Cod. EAN
0074983202393

Informazioni di prodotto

La guaina trecciata estensibile offre protezione duratura e flessibilità per cavi e tubazioni.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie alla struttura estensibile
  • Risparmio di tempo durante la posa
  • Materiale leggero e resistente all’abrasione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile per impianti elettrici
  • Resistenza a temperature estreme da -70°C a 125°C
  • Conformità agli standard ferroviari USA ed Europa
Descrizione del produttore: The SE75P-CR0 Braided Sleeving provides continuous abrasion resistance for wires, cables, and tubing. The lightweight, durable protection is highly flexible, and the open weave will not trap heat or humidity. Complaint with U.S. and European passenger rail standards. Temperature range: -94°F – 257°F (-70°C – 125°C). Polyethylene Terephthalate. Nominal Diameter: 0.75" (19.1 mm), 100' (30.5 m) long. Color Black. 1 per package.

colore

nero

senza alogeni

superficie

non trattato

qualità del materiale

poliestere (PET)

temperatura

125 °C -70 °C

omologazione secondo UR

omologazione secondo DIN 5510

diametro nominale

19.1 mm

diametro del fascio

31.8 mm 12.7 mm

Produttore

LA GUAINA TRECCIATA ESTENSIBILE OFF

€ 80,07 x 1 pz.
(pz.)