Prodotti /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDSE125PFR-TR8
Cod. Produttore
SE125PFR-TR8
Cod. EAN
0074983220021

Informazioni di prodotto

La guaina espandibile trecciata ritardante
Descrizione del produttore: Braided Expandable Sleeving – Flame Retardant Polyethylene Terephthalate; Application: Lightweight durable protection; Color: Gray; Inside Diameter (mm): 31.8; Length (mm): 61000.0; Length Per Reel (ft.): 200; Length Per Reel (m): 61.0; Material: Flame Retardant Polyethylene Terephthalate; Nominal Diameter Range (In.): 0.75 – 1.50; Nominal Diameter Range (mm): 19.1 – 38.1; Nominal I.D. (In.): 1.25; Nominal I.D. (mm): 31.8; Overall Length (m): 61 Meter; Product Type: Braided Sleeving; Type: Expandable; Package Quantity: 1