Prodotti /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDSE12PFR-TR8
Cod. Produttore
SE12PFR-TR8
Cod. EAN
0074983370160

Informazioni di prodotto

La guaina espandibile trecciata ritardante
Descrizione del produttore: Braided Expandable Sleeving – Flame Retardant Polyethylene Terephthalate; Application: Lightweight durable protection; Color: Gray; Inside Diameter (mm): 3.2; Length (mm): 61000.0; Length Per Reel (ft.): 200; Length Per Reel (m): 61.0; Material: Flame Retardant Polyethylene Terephthalate; Nominal Diameter Range (In.): 0.09 – 0.25; Nominal Diameter Range (mm): 2.4 – 6.4; Nominal I.D. (In.): 0.12; Nominal I.D. (mm): 3.2; Overall Length (m): 61 Meter; Product Type: Braided Sleeving; Type: Expandable; Package Quantity: 1