Prodotti /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDSE150P-TR0
Cod. Produttore
SE150P-TR0
Cod. EAN
0074983706549

Informazioni di prodotto

La guaina espandibile trecciata garantisce
Descrizione del produttore: The SE150P-TR0 Braided Sleeving provides continuous abrasion resistance for wires, cables, and tubing. The lightweight, durable protection is highly flexible, and the open weave will not trap heat or humidity. Complaint with U.S. and European passenger rail standards. Temperature range: -94°F – 257°F (-70°C – 125°C). Polyethylene Terephthalate. Nominal Diameter: 1.5" (38.1 mm), 200' (61 m) long. Color Black. 1 per package.