Prodotti /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDSE150P-LR8
Cod. Produttore
SE150P-LR8
Cod. EAN
0074983370153

Informazioni di prodotto

La guaina espandibile trecciata garantisce
Descrizione del produttore: Braided Expandable Sleeving – Polyethylene Terephthalate (PET); Application: Lightweight durable protection; Color: Gray; Inside Diameter (mm): 38.1; Length (mm): 15200.0; Length Per Reel (ft.): 50; Length Per Reel (m): 15.2; Material: Polyethylene Terephthalate; Nominal Diameter Range (In.): 1.00 – 2.13; Nominal Diameter Range (mm): 25.4 – 54.0; Nominal I.D. (In.): 1.50; Nominal I.D. (mm): 38.1; Overall Length (m): 15.2 Meter; Overall Width (mm): 38.1; Product Type: Braided Sleeving; Type: Expandable; Package Quantity: 1