Prodotti /

Cod. Rexel
S3LR1100HDZ
Cod. Produttore
LR1100HDZ
Cod. EAN
8033603102941

Informazioni di prodotto

L5 Riduzione di mm. 100 altezza 100 ZC
Descrizione del produttore: Elementi di riduzione, realizzati in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. È un accessorio progettato per creare riduzioni sia destre che sinistre. Riduce di 100 mm.

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a caldo

Tipologia costruttiva

Riduzione simmetrica

qualità del materiale

Altro

Larghezza (piccola)

100 mm

materiale

Acciaio

Adatto per l'altezza del canale portacavi

100 mm

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C