Prodotti /

Cod. Rexel
S3LC1660HDZ
Cod. Produttore
LC1660HDZ
Cod. EAN
8033603101401

Informazioni di prodotto

L5 Curva piana 90? 600x100 R=600 ZC
La curva piana 90? ? predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremit? Femmina degli elementi rettilinei. Raggio 600 mm.

esecuzione

senza connettore

superficie

zincato a caldo a immersione

piegatura (angolo)

90°

esecuzione del piolo

profilo forato

materiale

acciaio

cambio di direzione

orizzontale

esecuzione del montante laterale

profilo piatto

raggio interno

600 mm

larghezza della scala portacavi

600 mm

altezza della scala portacavi

100 mm