Prodotti /

Cod. Rexel
S3LC1640GZS
Cod. Produttore
LC1640GZS
Cod. EAN
4690309104224

Informazioni di prodotto

L5 Curva piana 90? 400x100 R=600 ZS
La curva piana 90? ? predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremit? Femmina degli elementi rettilinei. Raggio 600 mm.

esecuzione

senza connettore

superficie

zincato a nastro

piegatura (angolo)

90°

esecuzione del piolo

profilo forato

materiale

acciaio

cambio di direzione

orizzontale

esecuzione del montante laterale

profilo piatto

raggio interno

600 mm

larghezza della scala portacavi

400 mm

altezza della scala portacavi

100 mm