Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Certificazioni e Dichiarazioni
Tipologia
Lampada da testa
colore del corpo
Giallo
ANSI
AAA
lunghezza
74,7 mm
materiale
Plastica
Tipo Lampada
LED non sostituibile
grado di protezione (IP)
Altro
Con lampada inclusa
tipo di batteria
Micro
peso totale
47 g
numero di batterie
2
batterie in dotazione
Flusso luminoso regolabile
No
Serie
L205
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te