Prodotti /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE40119
Cod. Produttore
40119
Cod. EAN
8002219755469

Informazioni di prodotto

L PAN M600 U19 C90 SD IP65 4K
L PAN M600 U19 C90 SD IP65 4K è un materiale elettrico caratterizzato da un elevato grado di protezione IP65, che garantisce resistenza a polvere e getti d'acqua. Progettato per applicazioni professionali, offre affidabilità e durata nel tempo. La sua struttura è pensata per assicurare sicurezza e prestazioni ottimali in ambienti industriali o esterni, dove la protezione contro agenti esterni è fondamentale. Questo prodotto è ideale per chi cerca soluzioni robuste e di alta qualità nel settore elettrico.

adatto per sospensione pendolare

adatto per fissaggio a soffitto

adatto per montaggio a incasso

adatto per applicazione

adatto a postazione di lavoro con schermo

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

2

materiale della scatola

acciaio

colore della scatola

bianco

materiale della copertura

senza copertura

tipo di tensione

AC/DC

tensione nominale

93 V

apparecchio di servizio incluso

ripartizione della luce

simmetrico

uscita della luce

diretto

grado di protezione (IP)

IP65

resistenza agli urti

IK05

classe di protezione

II

adatto per luce d’emergenza

con fotocellula

prestazioni del sistema

36 W

flusso luminoso effettivo

4000 lm

colore della luce

bianco

grado di resa del colore

90-100 (classe 1A)

fattore di potenza

0.96

larghezza

595 mm

altezza/profondità

41 mm

lunghezza

595 mm

numero di poli

2