Prodotti /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE40107
Cod. Produttore
40107
Cod. EAN
8002219755339

Informazioni di prodotto

L PAN 418 M600 U19 C90 SD 4K
L PAN 418 M600 U19 C90 SD 4K è un componente elettrico progettato per garantire prestazioni affidabili e durature. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una connessione stabile e sicura in impianti elettrici. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono precisione e resistenza, offrendo una soluzione efficiente per la gestione dell’energia elettrica. La sua configurazione tecnica è studiata per adattarsi a diverse esigenze di installazione, mantenendo standard elevati di sicurezza e funzionalità.

adatto per sospensione pendolare

adatto per fissaggio a soffitto

adatto per montaggio a incasso

adatto per applicazione

adatto a postazione di lavoro con schermo

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

2

materiale della scatola

acciaio

colore della scatola

bianco

materiale della copertura

senza copertura

tipo di tensione

AC/DC

tensione nominale

93 V

apparecchio di servizio incluso

ripartizione della luce

simmetrico

uscita della luce

diretto

grado di protezione (IP)

IP40

resistenza agli urti

IK05

classe di protezione

II

adatto per luce d’emergenza

con segnalatore di movimento

con fotocellula

prestazioni del sistema

36 W

flusso luminoso effettivo

4000 lm

colore della luce

bianco

grado di resa del colore

90-100 (classe 1A)

fattore di potenza

0.96

larghezza

595 mm

altezza/profondità

41 mm

lunghezza

595 mm

numero di poli

2