Prodotti /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE40110
Cod. Produttore
40110
Cod. EAN
8002219755360

Informazioni di prodotto

Lampada L PAN 30X120 U19 C90 SD 4K offre soluzioni efficienti per illuminazione professionale.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a design compatto e intuitivo
  • Risparmio di tempo con componenti pronti all’uso

Vantaggi per il cliente finale:

  • Riduzione dei consumi energetici grazie a tecnologia LED avanzata
  • Illuminazione uniforme e di alta qualità per ambienti domestici e lavorativi
L PAN 30X120 U19 C90 SD 4KLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. BEGHELLI SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

adatto per sospensione pendolare

adatto per fissaggio a soffitto

adatto per montaggio a incasso

adatto per applicazione

adatto a postazione di lavoro con schermo

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

materiale della scatola

acciaio

colore della scatola

bianco

materiale della copertura

senza copertura

tipo di tensione

AC/DC

tensione nominale

93 V

apparecchio di servizio incluso

ripartizione della luce

simmetrico

uscita della luce

diretto

grado di protezione (IP)

IP40

resistenza agli urti

IK05

classe di protezione

II

adatto per luce d’emergenza

con segnalatore di movimento

con fotocellula

prestazioni del sistema

36 W

flusso luminoso effettivo

4000 lm

colore della luce

bianco

grado di resa del colore

90-100 (classe 1A)

fattore di potenza

0.96

larghezza

296 mm

altezza/profondità

41 mm

lunghezza

1196 mm

numero di poli

2