Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /
Informazioni di prodotto
materiale
plastica
impiego
presa
esecuzione della superficie
opaco
qualità del materiale
materiale termoplastico
colore
antracite
superficie
non trattato
altezza
86
codice RAL (simile)
7015
senza alogeni
profondità
7
larghezza
45
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te