Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKG01RN
Cod. Produttore
KG01RN
Cod. EAN
8005543668900

Informazioni di prodotto

L.NOW - cover comando ventola 1 mod. nera

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cover illuminabile con simbolo ventola - 1 modulo, Nero

esecuzione

piastra centrale

materiale

plastica

impiego

raffreddamento

esecuzione della superficie

opaco

qualità del materiale

materiale termoplastico

resistenza agli urti

IK04

colore

antracite

superficie

non trattato

altezza

86

codice RAL (simile)

7015

finestra di controllo/uscita luce

senza alogeni

profondità

7

larghezza

22

Produttore

L.NOW - COVER COMANDO VENTOLA 1 MOD