Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKM13C
Cod. Produttore
KM13C
Cod. EAN
8005543699317

Informazioni di prodotto

L.NOW - cover caricatore 2USB 1M sabbia

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cover 1 modulo per caricatori USB art. K4191AA, K4191AC, K4191CC, Sabbia

altezza

86

codice RAL (simile)

1015

senza alogeni

profondità

7

larghezza

22

resistenza agli urti

IK00

esecuzione

piastra centrale

impiego

USB

materiale

plastica

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

esecuzione della superficie

opaco

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

colore

beige