Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKW11C
Cod. Produttore
KW11C
Cod. EAN
8005543699331

Informazioni di prodotto

Cover modulare per caricatore USB, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio su dispositivi standard
  • Riduzione dei tempi di installazione grazie al design modulare

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile del caricatore USB
  • Design compatto e funzionale che ottimizza gli spazi

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cover 1 modulo per caricatori USB art. K4191A, K4192C, Bianco

altezza

86

codice RAL (simile)

9003

senza alogeni

profondità

7

larghezza

22

resistenza agli urti

IK00

esecuzione

piastra centrale

impiego

USB

materiale

plastica

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

esecuzione della superficie

opaco

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

colore

bianco

Produttore

Cover modulare 1 modulo per caricatore USB bianco installazioni rapide sicure

€ 4,21 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info