› Illuminazione › Illuminazione d'emergenza › Lampade In emergenza Autonome

L.LARG DWCL AT OPT 24W SA LT0

Cod. Rexel BE19328
Cod. Produttore 19328
Cod. EAN 8002219744647

Informazioni principali

  • Larghezza: DWCL
  • Potenza: 24W
  • Serie: L.LARG
  • Tipo: CT
  • Installazione: SA
  • Finitura: LF
  • Efficienza: Alta
  • Uso: Domestico/Commerciale

Descrizione del prodotto

Il modello BE19328 è un dispositivo di illuminazione di alta qualità, progettato per garantire un'efficienza energetica ottimale. Con una potenza di 24W, questo apparecchio è ideale per ambienti che richiedono una luce intensa e uniforme. Realizzato con materiali resistenti, offre una lunga durata e una robustezza che lo rendono perfetto per l'uso quotidiano. La sua forma elegante e il design moderno lo rendono adatto a qualsiasi contesto, sia domestico che commerciale. Grazie alla sua tecnologia avanzata, il BE19328 assicura una distribuzione della luce uniforme, riducendo i punti di ombra e garantendo un'illuminazione confortevole. Questo dispositivo è la scelta perfetta per chi cerca un equilibrio tra funzionalità e stile, senza compromettere la qualità dell'illuminazione. Descrizione del produttore: Il modello BE19328 è un dispositivo di illuminazione di alta qualità, progettato per garantire un'efficienza energetica ottimale. Con una potenza di 24W, questo apparecchio è ideale per ambienti che richiedono una luce intensa e uniforme. Realizzato con materiali resistenti, offre una lunga durata e una robustezza che lo rendono perfetto per l'uso quotidiano. La sua forma elegante e il design moderno lo rendono adatto a qualsiasi contesto, sia domestico che commerciale. Grazie alla sua tecnologia avanzata, il BE19328 assicura una distribuzione della luce uniforme, riducendo i punti di ombra e garantendo un'illuminazione confortevole. Questo dispositivo è la scelta perfetta per chi cerca un equilibrio tra funzionalità e stile, senza compromettere la qualità dell'illuminazione.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

montaggio a soffitto

tipo di marcatura

solo su un lato

dispositivo di monitoraggio

auto-test automatico

tipo di circuito

funzione continua/attesa

alimentazione

remoto (batteria singola)

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

1

numero di teste lampada

1

materiale della scatola

plastica

colore della scatola

bianco

materiale della copertura

senza copertura

tipo di tensione

AC

tensione nominale

207 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

grado di protezione (IP)

IP41

resistenza agli urti

IK07

classe di protezione

I

flusso luminoso effettivo

220 lm

fattore di potenza

0.55

larghezza

137 mm

altezza/profondità

32 mm

lunghezza

137 mm

L.LARG DWCL AT OPT 24W SA LT0