›

L-ALU 120X60 WE TERMINALE ALLUMIN

Cod. Rexel BOB06438
Cod. Produttore B06438
Cod. EAN 8015892612318

Informazioni principali

L-ALU 120x60 WE TERMINALE ALLUMINIO

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Terminale per canale ALU-B bianco Everest L-ALU 120x60 WE

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

120 mm

profondità

60 mm

Protezione della superficie

Verniciatura a liquido

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

-5 ... 60 °C

Serie

ALU B

L-ALU 120X60 WE TERMINALE ALLUMIN