›

KYRO+1 35 SR/150 730 AN-96

Cod. Rexel PI3105302
Cod. Produttore 3105302
Cod. EAN 8021944136763

Informazioni principali

  • Potenza: 36 W
  • Flusso luminoso: 4770 lm
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Indice resa cromatica: CRI 70
  • Grado protezione: IP66
  • Classe protezione: II
  • Dimensioni (LxPxA): 690x275x131 mm
  • Serie: KYRO+1 SR/150

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: KYRO+1 35 SR/150 730 AN-96 è una soluzione avanzata per l'illuminazione elettrica, caratterizzata da un design efficiente che garantisce una distribuzione luminosa ottimale. Il prodotto è ideale per applicazioni che richiedono un'illuminazione precisa e uniforme, con un'attenzione particolare al risparmio energetico e alla qualità della luce emessa. La sua struttura è studiata per assicurare durata e affidabilità nel tempo, rendendolo adatto a contesti professionali e industriali. Grazie alla tecnologia integrata, offre prestazioni elevate con un consumo contenuto, valorizzando gli ambienti in cui viene installato.
KYRO+1 35 SR/150 730 AN-96