› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Illuminazione stradale

KYRO+1 35 SR/075 730 AN-96

Cod. Rexel PI3105293
Cod. Produttore 3105293
Cod. EAN 8021944136657

Informazioni principali

  • Serie: KYRO+1
  • Tensione: 230 V
  • Corrente nominale: 35 A
  • Protezione: IP54
  • Durata elevata: massima
  • Componenti: affidabili
  • Design: innovativo
  • Testato: internamente

Descrizione del prodotto

KYRO+1 35 SR/075 730 AN-96Performance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili. Descrizione del produttore: KYRO+1 35 SR/075 730 AN-96Performance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili.
KYRO+1 35 SR/075 730 AN-96