Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Energie rinnovabili / Fotovoltaico / Utensili e Connettori Fotovoltaici /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
adatto per
Capicorda e connettori
esecuzione/azionamento
Manuale-idraulico
stampo per pressatura
Compressione a rullo (crimpatura)
con dispositivo di blocco (per utensili meccanici)
inserti intercambiabili
numero di inserti in dotazione
8
sezione
1 ... 10 mm²
gamma AWG
1 ... 10
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te