›

KX-E-E-V-B06C-T-V-6 2130X000X00

Cod. Rexel GRF081102
Cod. Produttore F081102

Informazioni principali

  • Segnale uscita: 4-20 mA
  • Accuratezza: ±0,15% FS tipico
  • Campo misura: da ±1 a 1000 bar
  • Protezione: IP65/IP66/IP67
  • Alimentazione: 10...30 Vdc
  • Materiale: Acciaio Inox AISI 430F/304
  • Tempo risposta: <1>
  • Serie: KX

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I trasmettitori KX sono basati sul principio di misura a film spesso su acciaio, con struttura metallica completamente saldata e senza guarnizioni interne, in modo da essere compatibile con qualsiasi tipo di fluido. Anche la custodia e in acciaio e consente un grado di protezione ambientale che va da IP65 a IP67. Questo trasmettitore e idoneo per tutte quelle applicazioni dove oltre alla robustezza sia necessaria anche un elevata accuratezza. La Serie KX puo essere utilizzata in ambienti con presenza di atmosfera esplosiva, per tale ragione e progettata e costruita secondo la Direttiva ATEX 2014/34/EU.

Caratteristiche tecniche

larghezza

26,5 mm

altezza

102 mm

profondità

14 mm

tensione di alimentazione

24 V

Segnale d'uscita

4-20 mA

classe di precisione

0,15

Materiale del corpo

Acciaio inossidabile

adatto per glicole

collegamento elettrico

Connettore

antideflagrante

grado di protezione (IP)

IP65

Adatto per i gas

Adatto per l'acqua

Elemento di misurazione

Membrana

Adatto per l'aria

Adatto per il petrolio

Massima sovrappressione

2 KILOPASCAL

dimensione filettatura

1/2 pollice

intervallo di misura

0 ... 600 Pa

KX-E-E-V-B06C-T-V-6 2130X000X00