› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

KTK-R-20 FUS. NA, LIMITRON, TIPO R

Cod. Rexel EATKTK-R-20
Cod. Produttore KTK-R-20
Cod. EAN 0051712420716

Informazioni principali

  • Tipo: Fusibile KTK-R-20
  • Azione: Classe CC Fast Acting
  • Serie: Bussmann Series
  • Caratteristica: Limitron Tipo R
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CLASS CC FAST ACTING FUSE

Caratteristiche tecniche

dimensione

10×38 mm

tensione nominale

AC 600 V

corrente nominale

20 A

Serie

Bussmann Series

KTK-R-20 FUS. NA, LIMITRON, TIPO R