› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

KTK-R-2 FUS. NA, LIMITRON, TIPO R C

Cod. Rexel EATKTK-R-2
Cod. Produttore KTK-R-2
Cod. EAN 5027590445597

Informazioni principali

  • Tipo: KTK-R-2
  • Tensione nominale: 600 VAC
  • Corrente nominale: 2 A
  • Caratteristica: Limitron
  • Classe: Tipo R C
  • Serie: Bussmann Series
  • Applicazione: Bassa tensione
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: LV FUSE, TYPE KTK-R, 600 VAC, 2 AMPS

Caratteristiche tecniche

Serie

Bussmann Series

KTK-R-2 FUS. NA, LIMITRON, TIPO R C