› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

KTK-R-1 FUS. NA, LIMITRON, TIPO R C

Cod. Rexel EATKTK-R-1
Cod. Produttore KTK-R-1
Cod. EAN 5027590445511

Informazioni principali

  • Tipo fusibile: KTK-R
  • Tensione nominale: 600 VAC
  • Corrente nominale: 1 A
  • Caratteristica: Limitron
  • Classe fusibile: Tipo R C
  • Serie: Bussmann Series
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: LV FUSE, TYPE KTK-R, 600 VAC, 1 AMPS

Caratteristiche tecniche

dimensione

10×38 mm

tensione nominale

AC 600 V

corrente nominale

1 A

Serie

Bussmann Series

KTK-R-1 FUS. NA, LIMITRON, TIPO R C