Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATKTK-4
Cod. Produttore
KTK-4
Cod. EAN
5027590063562

Informazioni di prodotto

  • Serie: Bussmann Series
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Tipo fusibile: Fast Acting
  • Modello: KTK-4
  • Quantità consigliata: 10
  • Protezione: LIMITRON
  • Applicazione: Materiale elettrico

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: LIMITRON FAST ACTING FUSE

Serie

Bussmann Series