› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

KTK-15 LIMITRON FAST ACTING FUSE

Cod. Rexel EATKTK-15
Cod. Produttore KTK-15
Cod. EAN 5027590063494

Informazioni principali

  • Serie: Bussmann
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: 15 A
  • Tipo: Fast Acting
  • Modello: KTK-15
  • Quantità consigliata: 10
  • Protezione: Fusibile limitron
  • Applicazione: Alta velocità

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: LIMITRON FAST ACTING FUSE

Caratteristiche tecniche

dimensione

10×38 mm

tensione nominale

AC 600 V

corrente nominale

15 A

Serie

Bussmann Series

KTK-15 LIMITRON FAST ACTING FUSE