› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

KTK-12 LIMITRON FAST ACTING FUSE

Cod. Rexel EATKTK-12
Cod. Produttore KTK-12
Cod. EAN 5027590445825

Informazioni principali

  • Tipo: Fusibile rapido
  • Serie: Bussmann Series
  • Modello: KTK-12
  • Quantità consigliata: 10
  • Applicazione: Protezione circuiti
  • Caratteristica: Limitron
  • Velocità intervento: Fast Acting
  • Categoria: Fusibile industriale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: LIMITRON FAST ACTING FUSE

Caratteristiche tecniche

dimensione

10×38 mm

tensione nominale

AC 600 V

corrente nominale

12 A

Serie

Bussmann Series

KTK-12 LIMITRON FAST ACTING FUSE