› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

KTK-10 LIMITRON FAST ACTING FUSE

Cod. Rexel EATKTK-10
Cod. Produttore KTK-10
Cod. EAN 5027590063487

Informazioni principali

  • Voltaggio: 10 kV
  • Corrente nominale: 10 A
  • Tempo di intervento: Fast Acting
  • Tipo fusibile: Limitron
  • Serie: Bussmann
  • Protezione: Alta affidabilità
  • Dimensioni compatte: Standard KTK
  • Applicazione: Media tensione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: LIMITRON FAST ACTING FUSE

Caratteristiche tecniche

dimensione

10×38 mm

tensione nominale

AC 600 V

corrente nominale

10 A

Serie

Bussmann Series

KTK-10 LIMITRON FAST ACTING FUSE