Prodotti /

Cod. Rexel
GRF053224
Cod. Produttore
F053224

Informazioni di prodotto

Sensori di pressione Dimensioni Compatte SIL2 Uscite Volt o Ma

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: I trasmettitori di pressione KS sono basati su tecnologia con elemento sensibile a film depositato su membrana di acciaio. Grazie all utilizzo di elettronica SMD di ultima generazione e al design compatto con costruzione completamente in acciaio INOX, questi prodotti sono estremamente robusti ed affidabili, al punto che vengono forniti certificati SIL2 come standard. Su richiesta e disponibile anche la versione certificata cULus. Sono adatti per tutti i settori industriali, in particolare nelle applicazioni idrauliche (presse, pompe, centraline, ecc.) normalmente soggette ad elevati livelli di shock, vibrazioni, picchi di pressione e temperatura.

larghezza

22 mm

tensione di alimentazione

24 V

Segnale d'uscita

0-10 V

classe di precisione

0,1

Materiale del corpo

Acciaio inossidabile

adatto per glicole

collegamento elettrico

Connettore

grado di protezione (IP)

IP65

Adatto per i gas

Adatto per l'acqua

Elemento di misurazione

Membrana

Adatto per l'aria

Massima sovrappressione

2 KILOPASCAL

dimensione filettatura

1/2 pollice

intervallo di misura

0 ... 400 Pa