›

KS-E-3-E-B04D-M-V 2130X000U00

Cod. Rexel GRF054852
Cod. Produttore F054852

Informazioni principali

  • Campo misura: 1-1000 bar
  • Segnale uscita: 4-20mA, 0-10V, raziometrica
  • Materiale a contatto: Acciaio INOX
  • Certificazione: SIL 2 standard
  • Classe protezione: IP65/IP67 (M12)
  • Tempo risposta: <1>
  • Temperatura operativa: -40...+105°C
  • Serie: KS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I trasmettitori di pressione KS sono basati su tecnologia con elemento sensibile a film depositato su membrana di acciaio. Grazie all utilizzo di elettronica SMD di ultima generazione e al design compatto con costruzione completamente in acciaio INOX, questi prodotti sono estremamente robusti ed affidabili, al punto che vengono forniti certificati SIL2 come standard. Su richiesta e disponibile anche la versione certificata cULus. Sono adatti per tutti i settori industriali, in particolare nelle applicazioni idrauliche (presse, pompe, centraline, ecc.) normalmente soggette ad elevati livelli di shock, vibrazioni, picchi di pressione e temperatura.

Caratteristiche tecniche

larghezza

22 mm

tensione di alimentazione

24 V

Segnale d'uscita

4-20 mA

classe di precisione

0,1

Materiale del corpo

Acciaio inossidabile

adatto per glicole

collegamento elettrico

Connettore

grado di protezione (IP)

IP65

Adatto per i gas

Adatto per l'acqua

Elemento di misurazione

Membrana

Adatto per l'aria

Massima sovrappressione

2 KILOPASCAL

dimensione filettatura

1/2 pollice

intervallo di misura

0 ... 400 Pa

KS-E-3-E-B04D-M-V 2130X000U00