Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI3106264
Cod. Produttore
3106264
Cod. EAN
8021944141125

Informazioni di prodotto

  • Serie: KREOS 76
  • Tensione: 740 V
  • Potenza: 150 W
  • Tipo: SR/AN-96 RPA-2M
  • Durata: Massima sicurezza
  • Materiali: Componenti affidabili
  • Design: Innovativo e testato
  • Applicazione: Apparecchi illuminotecnici
KREOS 76 SR/150 740 AN-96 RPA-2MPerformance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili. Descrizione del produttore: KREOS 76 SR/150 740 AN-96 RPA-2MPerformance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili.