Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI3106263
Cod. Produttore
3106263
Cod. EAN
8021944141118

Informazioni di prodotto

  • Serie: KREOS 61
  • Tensione: 740 V
  • Potenza: 150 W
  • Tipo: SR/150
  • Durata: massima sicurezza
  • Materiali: componenti affidabili
  • Innovazione: tecnologicamente avanzato
  • Test: ingegnerizzato e testato
KREOS 61 SR/150 740 AN-96 RPA-2MPerformance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili. Descrizione del produttore: KREOS 61 SR/150 740 AN-96 RPA-2MPerformance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili.