Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI3106157
Cod. Produttore
3106157
Cod. EAN
8021944140159

Informazioni di prodotto

  • Serie: KREOS 34
  • Tensione: 230 V
  • Corrente: 100 A
  • Grado protezione: NEMA7P
  • Durata: Massima
  • Illuminotecnica: Innovativa
  • Materiali: Affidabili
  • Montaggio: 2M
KREOS 34 SR/100 730 AN-96 NEMA7P-2MPerformance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili. Descrizione del produttore: KREOS 34 SR/100 730 AN-96 NEMA7P-2MPerformance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili.