›

KOMPOSPEED 600-C 1X25 QMM

Cod. Rexel HUK60219
Cod. Produttore 60219

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 600/1000 V
  • Corrente nominale: 4 AWG
  • Sezione conduttore: 25 mm²
  • Temperatura flessibile: -30°C a +90°C
  • Temperatura fissa: -40°C a +100°C
  • Raggio minimo piegatura: 7,5x diametro
  • Schermatura: treccia rame stagnato 85%
  • Serie: KOMPOSPEED 600-C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico KOMPOSPEED 600-C con sezione di 25 millimetri quadrati, progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità nelle installazioni elettriche. Ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione efficiente della corrente grazie alla sua struttura robusta e materiali di alta qualità. Questo cavo offre una soluzione sicura e duratura per impianti elettrici professionali.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

marcatura filo

colore

numero di fili

1

diametro esterno circa

12.2 mm

resistente alla fiamma

no

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

sezione nominale del conduttore

25 mm²

colore del rivestimento

nero

materiale del rivestimento

poliolefina

tensione nominale U

1000 V

elemento ritorto

no

KOMPOSPEED 600-C 1X25 QMM