›

KOMPOSPEED 600-C 1X185 QMM

Cod. Rexel HUK60226
Cod. Produttore 60226

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 600/1000 V
  • Sezione conduttore: 1x185 mm²
  • Temperatura esercizio: -40°C/+100°C
  • Raggio minimo piegatura: 7,5x diametro
  • Schermatura: treccia di rame stagnato
  • Guaina esterna: poliolefine speciale
  • Resistente a: oli, abrasione, UV, acidi
  • Serie: KOMPOSPEED 600-C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico KOMPOSPEED 600-C con sezione di 1x185 mm² è progettato per garantire elevate prestazioni nella trasmissione di energia elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza e affidabilità anche in condizioni di utilizzo intense. La sua struttura robusta lo rende ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici che richiedono un conduttore di grande sezione e capacità di trasporto di corrente. Questo cavo è una soluzione efficiente per connessioni elettriche che necessitano di sicurezza e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

marcatura filo

colore

numero di fili

1

diametro esterno circa

28.8 mm

resistente alla fiamma

no

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

sezione nominale del conduttore

185 mm²

colore del rivestimento

nero

materiale del rivestimento

poliolefina

tensione nominale U

1000 V

elemento ritorto

no

KOMPOSPEED 600-C 1X185 QMM