›

KOMPOSPEED 600 1X35 QMM

Cod. Rexel HUK60292
Cod. Produttore 60292

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 600/1000 V
  • Sezione conduttore: 1x35 mm²
  • Temperatura flessione: -30°C a +90°C
  • Temperatura installazione fissa: -40°C a +100°C
  • Raggio minimo piegatura: 5x diametro esterno
  • Resistenza isolamento: ≥ 20 MΩ x km
  • Materiale guaina: Poliolefine speciale
  • Serie: KOMPOSPEED 600

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico KOMPOSPEED 600 con sezione 1x35 mm² è progettato per garantire elevate prestazioni nella trasmissione di energia elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza meccanica e durabilità nel tempo. Ideale per installazioni che richiedono un conduttore affidabile e sicuro, offre ottima conducibilità e protezione contro l’usura. La sua struttura è studiata per facilitare l’installazione e garantire una lunga vita operativa in diversi ambienti elettrici.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

marcatura filo

colore

numero di fili

1

diametro esterno circa

13 mm

resistente alla fiamma

no

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

sezione nominale del conduttore

35 mm²

colore del rivestimento

nero

materiale del rivestimento

poliolefina

tensione nominale U

1000 V

elemento ritorto

no

KOMPOSPEED 600 1X35 QMM