›

KOMPOSPEED 600 1X16 QMM

Cod. Rexel HUK60290
Cod. Produttore 60290

Informazioni principali

  • Serie: KOMPOSPEED 600
  • Tensione nominale: 600/1000 V
  • Sezione conduttore: 16 mm²
  • Temperatura operativa: -40°C a +100°C
  • Raggio minimo curvatura: 5x diametro esterno
  • Resistenza isolamento: min. 20 MOhm x km
  • Conduttore: rame stagnato, filo extra fine
  • Guaina: poliolefine, colore nero RAL 9005

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico KOMPOSPEED 600 con sezione di 16 mm², progettato per garantire elevate prestazioni di trasmissione elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare resistenza e durata nel tempo, è ideale per installazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. La sua struttura consente un'ottima conduttività e facilita la posa in opera in diversi contesti impiantistici.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

marcatura filo

colore

numero di fili

1

diametro esterno circa

9.5 mm

resistente alla fiamma

no

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

sezione nominale del conduttore

16 mm²

colore del rivestimento

nero

materiale del rivestimento

poliolefina

tensione nominale U

1000 V

elemento ritorto

no

KOMPOSPEED 600 1X16 QMM